Parker Hydraulic Tank Desiccant Breather 934330T 5in Overall Lg, 3, 98.7% 3 Micron Efficiency 1 Npt 1pc
Rp2.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 934330T |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 40161515 |
Micron Rating | 3 |
Overall Length (inch) | 5 |
Outside Dia. (inch) | 4 |
Maximum Operating Temperature (°F) | 250 |
Inlet Size (inch) | 1 NPT |
Maximum Pressure (psi) | 5 |
Efficiency (%) | 98.7 @ 3Micron |
Mounting Style - Breathers | Screw-In |
For use with | All Hydraulic Reservoirs |
Berat (Kg) | 0.6 |
Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 04 June 2025 |
Informasi Produk
Description
Desiccant breathers for hydraulic tanks can be added to existing hydraulic systems to add new functionality and to remove moisture from incoming ambient air. They can also be used to replace existing filters that are no longer active. Filters should be changed when the desiccant color has changed from blue to pink. Moisture in hydraulic fluid can change viscosity, affect flow rates, and cause vibration that can damage system components. Use desiccant breathers in hydraulic systems that encounter high temperature swings and humidity, such as paper and pulp processing, gear boxes, transformers, and mobile equipment.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan