Parker Diaphragm Accumulator AD016B25T9A1 10 cuin Fluid Volume, 10 cuin Cuinch 3600 psi 1pc

#Nomor SKU S041188255
Wishlist
Rp12.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AD016B25T9A1
Unit 1pc
UNSPSC 27126102
Fluid Volume (cu.in) 10
Vent Diameter (cu.in) 10
Max. Flow (GPM) 11
Maximum Pressure (psi) 3600
Shell Material - Accumulators Steel
Diaphragm Material - Accumulators Hydrin
Diameter (inch) 2.95
Overall Height (inch) 4.69
Inlet Port Thread Size (inch) SAE #6
Hydraulic Fluid Port Dash Size -6
Pre-Charged No
Operating Temperature Range (°F) -40 to 176
Mounting Orientation - Accumulators Vertical
Berat (Kg) 1.7
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Uncharged diaphragm accumulators are used in low flow-rate hydraulic systems to store pressurized hydraulic fluid and release it as needed in order to maintain steady pump flow and pressure, dampen vibration and shock, and compensate for leaks or thermal expansion in the system. They need to be charged with nitrogen before they can be used. They can also be used as a source of power in an emergency. They are completely sealed and can be mounted in any position.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan