Parker Crimp Hydraulic Hose Fitting with JIC Connection 1064368 SteelxSteel, Straight 1/2 I.D. 9/16 F 1pc
Rp629.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 1064368 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40141734 |
| For Hose Dash Size | -6 |
| For Use With Hose Series | 301LT; 302; 304; 351ST; 351TC; 422; 424; 426; 431; 436; 451TC; 451ST; 471TC; 471ST; 472TC; 482TC; 482ST; 722TC; 881 |
| For Hose I.D. (inch) | 1/2 |
| Thread Size (inch) | 9/16"-18 |
| Fitting Shape | Straight |
| Fitting Movement | Swivel |
| Vacuum Rating | Not Rated |
| Maximum Working Pressure at 70°F (psi) | 5000 |
| Thread Type | JIC |
| Hose Fitting A Gender | Female |
| Hose Fitting B Gender | Genderless |
| Hose Fitting A Size (inch) | 9/16 |
| Hose Fitting B Size (inch) | 1/2 |
| Hose Fitting A Connection Type | JIC |
| Hose Fitting B Connection Type | Crimp |
| Fitting Material | Steel x Steel |
| Reusable | No |
| Standards | SAE 100R2 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Crimp hose fittings with JIC connection are used in industrial and hydraulic applications with petroleum-based fluids and lubricating oils. They connect Parker series hydraulic hoses to compatible JIC (Joint Industry Council) threaded equipment or hoses. These crimp fittings are made of steel for strength, durability, and wear-resistance in high-pressure applications. They are secured with a Parker crimping device for a permanent connection.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada websiteCatatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Lurus/Parker%20Crimp%20Hydraulic%20Hose%20Fitting%20with%20JIC%20Connection/Parker%20Crimp%20Hydraulic%20Hose%20Fitting%20with%20JIC%20Connection%201064368%20SteelxSteel%2C%20Straight%201%2F2%20I_D_%209%2F16%20F%201pc/j8S041187692-1.jpg)