Parker Bladder Accumulator & Accessories BA05B3T01P2GRG 1155 cuin Fluid Volume, 1167 cuin, 3000psi Max. Pressure Cu.-in 220 gpm 1pc
Rp86.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | BA05B3T01P2GRG |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 27126102 |
| Fluid Volume (cu.in) | 1,155 |
| Vent Diameter (cu.in) | 1167 |
| Maximum Pressure (psi) | 3000 |
| Shell Material - Accumulators | Steel |
| Diameter (inch) | 8.78 |
| Overall Height (inch) | 33.85 |
| Port Size Thread Standard | SAE |
| Hydraulic Fluid Port Dash Size | -24 |
| Hydraulic Fluid Port SAE/UNF | SAE #24 (1-7/8-12) |
| Operating Temperature Range (°F) | -20 to 200 for Mineral Oil; 32 to 200 for Water and Water-Glycol |
| Mounting Orientation - Accumulators | Vertical |
| Standards | AS1210; ASME; CRN; PED |
| Product Type | Bladder Accumulator |
| Berat (Kg) | 64.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Bladder accumulators are used in medium flow-rate hydraulic systems to maintain steady pump flow and pressure, dampen vibrations and shocks. They also compensate for leaks or thermal expansion by storing pressurized hydraulic fluid and releasing it as needed. Bladder accumulators can be used as a source of power in an emergency, and are used where pressure inside the accumulator and line is not more than 4:1. These bladder accumulators are fully assembled and include the shell, bladder, valve, and seals. They are uncharged.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada websiteCatatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan