Parker Quick Coupling Plug Barbed Hydraulic Hose Fitting (Kopler) 306821212B -12 for Dash Size, for 3/4in I.D. 1-1/16 Jic 1pc

#Nomor SKU S041187418
Wishlist
Rp659.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 306821212B
Unit 1pc
UNSPSC 40141734
For Hose Dash Size -12
For Use With Hose Series 787ST; 787TC; 797ST; 797TC
For Hose I.D. (inch) 3/4
Maximum Working Pressure at 70°F (psi) 300
Fitting Shape Straight
Thread Size (inch) 1-1/16"-12
Barb Size (inch) 3/4
Hose Fitting A Gender Female
Hose Fitting B Gender Male
Hose Fitting A Size (inch) 1-1/16
Hose Fitting B Size (inch) 3/4
Hose Fitting A Connection Type JIC
Hose Fitting B Connection Type Hose Barb
Fitting Material Brass x Brass
Compatible Pipe Size (inch) 3/4
Thread Type JIC
Overall Length (inch) 2.65
Reusable Yes
Standards JIC
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 26 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Brass barbed hydraulic hose fittings are resistant to heat, rust, and corrosion from water, acids, and minerals. They are more malleable than steel barbed hydraulic hose fittings, making them easier to install. They have threads on one end and raised ridges (or barbs) on the other end that grip the inside of hoses to hold them in place and form a seal.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait