PALMETTO PACKING Rope-Style Compression Packing Seal 1030AF Lubrication, OSHA/RoHS Sqinch 10ft 5/16 Sq.inch 10ft 1pc
Rp1.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 1030AF |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 31181604 |
| Standards | OSHA; RoHS |
| Color | Black |
| Manufacturer Part Number | 1030AF |
| Maximum Ambient Temperature (°F) | 600 |
| Minimum Ambient Temperature (°F) | -400 |
| Includes | Lubrication |
| Overall Length (ft) | 10 |
| Packing Seal Size (sq.in) | 5/16 |
| Max. Pressure in Pumps Application (psi) | 200 |
| Max Pressure in Valves Application (psi) | 1200 |
| Product Type | Compression Packing Seal |
| Seal Material | Aramid; Carbon |
| Max. Shaft Speed (fpm) | 2000 |
| Max. Temperature in Steam | Not Rated |
| Max. pH (pH) | 11 |
| Min. pH (pH) | 3 |
| pH Range (pH) | 3-11 |
| MFR BRand | 1030AF PALMETTO PACKING |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Heavy-duty rope-style compression packing seals last longer than general-purpose rope-style compression packing seals.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada websiteCatatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan