PALMETTO PACKING Rope-Style Compression Packing Seal 1389 Lubrication, OSHA/RoHS Sqinch 10ft 3/4 Sq.inch 10ft 1pc

Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1389
Unit 1pc
UNSPSC 31181604
Standards OSHA; RoHS
Color Black
Manufacturer Part Number 1389
Maximum Ambient Temperature (°F) 550
Minimum Ambient Temperature (°F) -400
Includes Lubrication
Overall Length (ft) 10
Packing Seal Size (sq.in) 3/4
Max. Pressure in Pumps Application (psi) 300
Max Pressure in Valves Application Not Rated
Product Type Compression Packing Seal
Seal Material Graphite; PTFE
Max. Shaft Speed (fpm) 4300
Max. Temperature in Steam Not Rated
Max. pH (pH) 14
Min. pH (pH) 2
pH Range (pH) 2-14
MFR BRand 1389 PALMETTO PACKING
Berat (Kg) 2.2
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
General-purpose rope-style compression packing seals prevent liquids from leaking excessively through the pump shaft or valve stem.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait