NUMATICS Solenoid Air Control Valve 081SS400M000061 Mark 8 Series, 4-Way/2-Position 1/8 24VDC 24V DC 1pc

Rp7.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 081SS400M000061
Unit 1pc
UNSPSC 40141605
Valve Series Mark 8 Series
Voltage (V) 24 DC
Valve Ways and Positions 4-Way/2-Position
Valve Actuator/Return Solenoid / Solenoid
Pilot Port Size (inch) 1/8 NPT
Body Style Body Ported
Operational Pressure Range (psi) 0 to 150
Coefficient of Volume 1
Maximum Flow (cfm) 46
Electrical Connections DC Plug-In w/Light
Power Consumption (W) 6
Override Non-Locking Flush
Pipe Size (inch) 1/8
NEMA Classification NEMA 4
Overall Height (inch) 1-1/2
Overall Width (inch) 1-3/8
Overall Length (inch) 8-1/4
Valve Vacuum Range (in.Hg) 0 to 28
Shifting Technology Spool & Sleeve
Manufacturer Part Number 081SS400M000061
Standards CE; CSA; UL
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These Numatics solenoid air control valves control air release in pneumatic systems. Solenoid air control valves shift by means of an electrical solenoid.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait