NTN Tapered Roller Bearing 15101 Cone 1inch Bore, 2.3inch OD 1pc
Rp529.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 15101 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 31171516 |
| Bearing Industry Number | 15101 |
| Bore Diameter (inch) | 1 |
| Bore Diameter Tolerance (inch) | +0.0000 to -0.0005 |
| Outside Diameter (inch) | 2.3 |
| Cone Width (inch) | 0.812 |
| Inside Diameter (inch) | 1 |
| Bore Type | Cylindrical |
| Ring Material | Alloy Steel |
| Ring Material Grade | 52100 |
| Cage Material | Pressed Steel |
| Roller Material | Alloy Steel |
| Roller Material Grade | 52100 |
| Number of Rows | One |
| Dynamic Radial Load Capacity (kN) | 46.5 |
| Static Radial Load Capacity (kN) | 54 |
| Shaft Fillet Radius (inch) | 0.031 |
| Maximum Temperature (°F) | 250 |
| Minimum Temperature (°F) | -40 |
| Compatible Cup Manufacturer Part Number | 15243 |
| Standards | ABMA |
| Manufacturer Part Number | 15101 |
| Sub Brand | Tapered Roller Bearing, Tapered Bearing, TRB |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These tapered roller bearing cones consist of a tapered ring and cage assembly that hold the rollers. They should be matched with a compatible tapered roller bearing cup.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada websiteCatatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/NTN%20Tapered%20Roller%20Bearing/NTN%20Tapered%20Roller%20Bearing%2015101%20Cone%201inch%20Bore%2C%202_3inch%20OD%201pc/ibS041182659-1.jpg)