NB Miniature Linear Guide Rail & Carriage Assembly SEBS12BUU1445mm Single, 12mm Wd Mini-Guide Assy 445 mm L 1pc

#Nomor SKU S041178126
Wishlist
Rp7.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SEBS12BUU1445mm
Unit 1pc
UNSPSC 23153030
Type Single Carriage
Running Clearance (mm) 3
Rail Width (mm) 12
Overall Height (mm) 13
Rail Height (mm) 7.5
Rail Length (mm) 445
Carriage Height (mm) 10
Carriage Width (mm) 27
Carriage Length (mm) 34.2
Carriage Hole Size M3x3.5
Number of Rail Holes 18
Mounting Hole to End (mm) 10
Mounting Hole Center to Center (mm) 25
Hole Size 3.5x6.0x4.5
Static Load Capacity (lbs) 859.5
Dynamic Load Capacity (lbs) 695.6
Static Load Capacity (N) 3830
Dynamic Load Capacity (N) 3100
Maximum Speed (in/s) 79
Temperature Range (°F) 176
Rail Material Stainless Steel
Rail Finish Stainless Steel
Carriage Type Standard
Carriage Material Stainless Steel
Seals Yes
Agency Compliance None
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These miniature carriages mount on SEB Type linear guide rails. Also called guides or ball slides, these low-profile ball bearing carriages have two rows of bearings and four points of contact with the rail.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait