Mason Hanger Mount Vibration Isolator 5C143 Spring, 130 to 175lb Capacity Isolator 175lb 1pc
Rp559.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 5C143 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 23153130 |
| Isolator Type | Spring |
| Capacity Range (lb) | 130 to 175 |
| Deflection Range (inch) | 0.75 to 1 |
| Max. Rod Dia. (inch) | 3/8 |
| Lower Rod Penetration (inch) | 3-1/2 |
| Depth (inch) | 2-1/2 |
| Height (inch) | 4-1/4 |
| Width (inch) | 2-7/8 |
| Spring Color | Silver |
| Color Mark | Silver |
| Bushing Type | Rubber |
| Max. Deflection (inch) | 1 |
| Berat (Kg) | 0.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These spring-style hanger mount vibration isolators consist of a spring element housed in a rigid frame. They feature an LDS (low dynamic stiffness) rubber cup at the base of the spring, preventing steel-on-steel contact with the frame.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan