IVES Cabinet Latch RL30US26D Roller Latch Forged Brass Pull Opening 1pc

#Nomor SKU S041152225
Wishlist
Rp2.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RL30US26D
Unit 1pc
UNSPSC 31162407
Ligature Resistant Yes
Catch Length (inch) 3/8
Catch Projection (inch) 3/4
Catch Width (inch) 3/4
Closure Type Stop
Color Silver
Finish Satin Chrome
For use with Cabinets
Hardware Not Included
Material Forged Brass
Mounting Type Mortised
Opening Action Pull
Strike Height (inch) 2-1/4
Strike Length (inch) 1-11/16
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Roller Latches feature a spring-assisted roller that matches with a depression on the strike plate. When the roller falls into the depression, it holds the door closed until enough force is applied to open the door again.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan