INGERSOLL RAND Timed Electric Auto Drain Valve 54410931 1/2in NPT Pipe Size, 1/4in Size 115V 1 gpm 1pc
Rp6.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 54410931 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40141603 |
| Pipe Size (inch) | 1/2 NPT |
| Drain Size (inch) | 1/4 |
| Drain Rate (gpm) | 1 |
| Adjustable Drain Cycle | 30sec to 45min |
| Purge Time (s) | 0.5 to 10 |
| Voltage (V) | 115 |
| Maximum Pressure (psi) | 250 |
| Operating Temperature Range (°F) | 33 to 265 |
| Frequency (Hz) | 60 |
| Amps AC (A) | 0.12 |
| Enclosure | NEMA 4 |
| Body Material | Low Lead Brass |
| Overall Height (inch) | 3-13/16 |
| Overall Width (inch) | 4-29/32 |
| Overall Depth (inch) | 10 |
| Includes | Electric Drain; Manual Blowdown Valve and a Strainer/Ball Valve |
| Berat (Kg) | 1.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda.Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan