INGERSOLL RAND Timed Electric Auto Drain Valve

Sebelum PPN:
Rp7.199.900 - Rp7.399.900
Spesifikasi
UNSPSC40141603
Adjustable Drain Cycle30sec to 45min
Amps AC (A)0.12
Body MaterialLow Lead Brass
EnclosureNEMA 4
Frequency (Hz)60
IncludesElectric Drain; Manual Blowdown Valve and a Strainer/Ball Valve
Maximum Pressure (psi)250
Operating Temperature Range (°F)33 to 265
Overall Depth (inch)10
Overall Height (inch)3-13/16
Overall Width (inch)4-29/32
Pipe Size (inch)1/2 NPT
Purge Time (s)0.5 to 10
Voltage (V)115

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda.
Feature
Timed Electric Auto Drain Valve Pipe Size 1/2 in NPT Drain Size 1/4 in Drain Rate 1 gpm Adjustable Drain Cycle 30 sec to 45 min Purge Time 0.5 sec to 10 sec Voltage 115 V Max Pressure 250 psi Operating Temp Range 33 Degrees to 265 Degrees F Hz 60 Amps AC 0.12 A Enclosure NEMA 4 Body Material Low Lead Brass Overall Height 3 13/16 in Overall Width 4 29/32 in Overall Depth 10 in Includes Electric Drain Manual Blowdown Valve and a Strainer/Ball Valve

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait