INGERSOLL RAND Air Impact Wrench 2125QTiMAX Pistol Grip, Std 15000rpm 1/2inch Sq Drive Size 1pc

Rp13.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2125QTiMAX
Unit 1pc
UNSPSC 27131501
Air consumption (CFM) 17
Air inlet (inch) 1/4 NPT
Air Pressure (psi) 90
Breakaway Torque (ft-lbs) 300
Built-In Light No
Clutch Style Twin Hammer
Drive Size (inch) 1/2 Square
Drive Type Standard
Duty Rating Industrial Duty
Exhaust Location Bottom
Fastening Torque (ft-lbs) 332
Features (4) Position Power Regulator Dial; 7 Vane Motor; Feather Touch Trigger; Optimized Air Flow; Patented One Hand Forward/Reverse; Titanium
Free Speed (rpm) 15000
Handle Material Composite
Handle Type Pistol Grip
Housing Material Composite
Impact Rated Yes
Impact Sound Level (dB) 93
Impacts Per Minute 1500
Includes Tool
Maximum Air Pressure (psi) 100
Maximum Bolt Capacity (inch) 1/2
Minimum Air Pressure (psi) 90
Minimum Hose Size (inch) 3/8
Number of Speed Settings 4
Overall Length (inch) 6
Power Source Air Powered
Power to Weight Ratio (ft-lbs) 120.9
Retainer Type Friction Ring
Standards 28927; ISO 15744; ISO11148
Tool Brand Ingersoll Rand
Tool Style Full-Size
Tool Weight (lbs) 2.5
Vibration Level (m/s²) 7.5
Manufacturer Part Number 2125QTiMAX
Berat (Kg) 1.6
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These pistol-grip air-powered impact wrenches have a square drive and a standard anvil length. They are full-size impact wrenches with high torque output. The pistol grip has a trigger that is pressed to activate the wrench. Pistol grips provide ergonomic handling when working on vertical surfaces from the user's waist to chest, horizontal surfaces at mid-thigh or lower, and horizontal surfaces directly overhead. 
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan