INGERSOLL RAND Air-Powered Die Grinder 312AC4A Heavy Duty Right Angle 0.4HP, 12000RPM 1pc

Rp14.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 312AC4A
Unit 1pc
UNSPSC 27131511
DUTY Heavy Duty
Horsepower (HP) 0.4
Collet Size (inch) 1/4
Grinder Orientation Right Angle
Air Inlet Connection Size (inch) 1/4
Air Inlet Gender Female
Maximum Speed (rpm) 12000
Air Inlet Type NPT
Air inlet (inch) 1/4 NPT Female
Tool Style Right Angle
Kit Contents (1) Bare Tool
Includes Collet Wrenches
Grip Style Barrel Grip
Anti-Restart Technology Yes
Switch Location Top
Switch Type Safety Lever
Tether Style Not Tether Capable
Vibration Level (m/s²) 1; 3.4
Power Source Air Powered
Air Pressure (psi) 90
Air consumption (CFM) 32
Exhaust Location Rear
Minimum Hose Size (inch) 3/8
Minimum Speed (rpm) 12000
Bearing Type Ball
Handle Material Composite
Overall Length (inch) 6-3/4
Right Angle Length (inch) 2-5/8
Application Blending; Cutting; Deburring; Grinding; Polishing; Removing Material; Sanding; Weld Cleaning
Features Lightweight and Contoured For Comfort
Standards ISO 28927; ISO15744
Tool Weight (lbs) 1.2
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Right-angle die grinders set their grinding head 90° to the tool body for working in corners, between surfaces, and in other tight spaces. They're commonly used to grind and clean hubs, notches, and recesses.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan