INGERSOLL RAND Air Compressor Pump 2545 Splash Lubricated, 2 Stage 7.5HP_10HP 1pc

Rp87.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2545
Unit 1pc
UNSPSC 40151501
Manufacturer Part Number 2545
Lubrication Type Splash Lubricated
Number of Stages 2
Maximum Output Power (hp) 7.5; 10
Free Air Flow Rate @ Maximum Pressure (cfm) 35.0 @ 175psi
Number of Cylinders 2
Maximum Operating Pressure (psi) 175
Flywheel Diameter (inch) 17-9/16
Flywheel Included Yes
Pump Speed (rpm) 1050
Duty cycle Continuous
Construction Cast Iron
Groove Section B
Valve Type Finger
Rotation CW
Bore Diameter (inch) 2.75; 5
Stroke Length (inch) 3-1/2
Outlet Size (inch) 0.75
Outlet Connection Type NPT
Lubrication Required Yes
Oil Capacity (fl oz) 74
Overall Height (inch) 20.81
Overall Width (inch) 27.62
Overall Depth (inch) 25.81
Weight (lbs) 300
Number of Grooves 1
Berat (Kg) 148.4
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These air compressor pumps replace a pump in an Ingersoll Rand air compressor.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait