INA Ball Thrust Bearing AKLD4HLA D4, Grooved 11/16inch Bore Dia, 1 11/32inch Outside Dia 1pc

#Nomor SKU S041147160
Wishlist
Rp579.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AKLD4HLA
Unit 1pc
UNSPSC 31171507
Thrust Bearing Type Banded Ball Thrust Bearing
Race Form Grooved
Bearing Industry Number D4
Bore Diameter (inch) 11/16
Outside Diameter (inch) 1-11/32
Overall Width (inch) 0.563
Housing Washer Bore (inch) 0.719
Static Axial Load Capacity (lbf) 6700
Dynamic Axial Load Capacity (lbf) 4100
Maximum Speed (rpm) 6000
Ball Material Steel
Ball Material Grade 100Cr6
Washer Material Steel
Washer Material Grade 100Cr6
Cage Material Steel
Cage Material Grade Sheet Steel
Lubrication Openings Lubrication Hole
Lubricant Material Oil
Maximum Temperature (°F) 250
Minimum Temperature (°F) -20
Manufacturer Part Number AKL.D4-HLA
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These banded ball thrust bearings ease installation and provide extra protection to the internal bearing components against contaminants. They consist of a housing washer, a shaft washer, and a ball and cage assembly that are banded together as one unit.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait