GUARDAIR Air Gun 75XT144AA Pistol-Grip Grip, Aluminum 1/4inch NPT Female 1pc
Rp1.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 75XT144AA |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 27131502 |
| Air Consumption (scfm) | 54 |
| Nozzle | Xtra Thrust |
| Trigger | Lever |
| Manufacturer Part Number | 75XT144AA |
| Air Flow Pattern | Focused |
| Grip Style | Pistol-Grip |
| Air Inlet Gender | Female |
| Air Inlet Size (inch) | 1/4 |
| Air Inlet Type | NPT |
| Air inlet (inch) | 1/4 NPT Female |
| Air Outlet Size (inch) | 3/4 |
| Application | Cleaning |
| Body Material | Aluminium |
| Chip Guard Included | No |
| Color | Silver |
| Actual Extension Length (inch) | 144 |
| Maximum Inlet Pressure (PSI) | 120 |
| Nozzle Angle | Straight |
| Nozzle Features | Safety Tip |
| Tip Material | Aluminium |
| OSHA Pressure Compliant | Yes |
| Output Thrust (lbf) | 2.8 |
| Overall Length (inch) | 148-1/2 |
| Trigger Length (inch) | 4 |
| Sound Level (dB) | 108 |
| Standards | OSHA 1910.242(B) |
| Tool Brand | Guardair |
| Number of Nozzles Included | 1 |
| Berat (Kg) | 1.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Pistol-grip air guns have a trigger in front of their handle for fingertip control of their high-pressure airstream. The large handle provides a more comfortable grip than thumb-lever air guns. These guns include a nozzle to ensure compatibility and save the time of selecting a nozzle separately.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan