GROZ FRL Compressed Air Filter F15933S Particulate 1/2inch NPT, 40micron, 125cfm 1pc
Rp1.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | F15933S |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40161505 |
| Filter Type | Particulate |
| Filter Rating (micron) | 40 |
| Maximum Flow Rate (CFM) | 125 |
| Maximum Operating Pressure (psi) | 145 |
| Filter Bowl Capacity (oz) | 1.5 |
| Drain Type | Semi-Automatic |
| Overall Width (inch) | 2-3/4 |
| Series | Standard Duty |
| Manufacturer Part Number | F15933-S |
| Number of Air Inlets | 1 |
| Air Inlet Size (inch) | 1/2 |
| Air Inlet Type | NPT |
| Air Inlet Gender | Female |
| Sight Gauge Included | No |
| Filter Bowl Material | Polycarbonate |
| Body Material | Aluminium |
| Maximum Operating Temperature (°F) | 140 |
| Overall Height (inch) | 6-13/16 |
| Air Flow Direction | Left to Right |
| Air Outlet Gender | Female |
| Air Outlet Size (inch) | 1/2 |
| Air Outlet Type | NPT |
| Connection Style | Air Line |
| Differential Pressure Indicator Included | No |
| Drain Included | Yes |
| Drain Part Compatbility | SC2004 |
| Duty Rating | Standard Duty |
| Filter Bowl Guard Included | Yes |
| Filter Bowl Guard Material | Steel |
| Filter Efficiency (%) | 90 |
| Filter Element Material | Bronze |
| For Fluid Type | Compressed Air |
| For Substance Type | Air |
| Iso Class | 5 |
| Includes | (1) Filter |
| Maximum Flow @ 100psi (cfm) | 125 |
| Minimum Operating Pressure (psi) | 7 |
| Minimum Operating Temperature (°F) | 32 |
| Number of Air Outlets | 1 |
| Overall Depth (inch) | 2-3/4 |
| Pressure Drop (psi) | 4.5 |
| Seal Material | Nitrile |
| Standards | RoHS Compliance |
| Weight (lbs) | 1.485 |
| Berat (Kg) | 0.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These air filters remove water, dirt, and other contaminants from compressed air and are a component of a GROZ FRL system.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan