GPI Turbine Flowmeter & Totalizer 01A31LM Fuel Meter Flowmeter for 1 FNPT 1pc
Rp5.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 01A31LM |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 41111931 |
| Product Type | Fuel Meter |
| Flowmeter Type | Turbine |
| Inlet/Outlet Connection (inch) | 1 FNPT |
| Connection Size (inch) | 1 |
| Connection Type | FNPT |
| Flow Rate Range (gpm) | 3-30 |
| Maximum Flow Rate (GPM) | 30 |
| Min. Flow Rate (gpm) | 3 |
| Media Temperature Range (°F) | 14 to 130 |
| Minimum Media Temperature (°F) | 14 |
| Maximum Media Temperature (°F) | 130 |
| Max. Viscosity (SUS) | 40 |
| Housing Material | Aluminium |
| Maximum Operating Pressure (psi) | 300 |
| Compatible Flow Materials | B20; Diesel; E15; Gasoline; Kerosene |
| O-Ring Materials | 316 Stainless Steel |
| Rotor Material | Nylon |
| Display Type | LCD |
| Wetted Material | 316 Stainless Steel, Aluminium, Ceramic, Ferrite, Nylon, Tungsten Carbide |
| Standards | FM Approved to U.S. and Canadian Standards as Intrinsically Safe for Class 1, Div 1 Groups D |
| Shaft Material | Tungsten Carbide |
| Overall Length (inch) | 4 |
| Overall Width (inch) | 2 |
| Overall Height (inch) | 2.5 |
| Manufacturer Part Number | 01A31LM |
| Accuracy (%) | ±2.5 |
| Unit of Measure | Liters |
| For Pipe Size (inch) | 3/4x1-1/2 |
| Includes Totalizer | Yes |
| Mounting Orientation | Universal |
| Output Type (mA) | 4-20 |
| Berat (Kg) | 0.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Inline turbine totalizers for fuels measure the total volume of compatible fuel (e.g., gasoline, kerosene, diesel) moved by the system. Inline meters and sensors are installed level with the system's piping, where media travels directly through the instrument. They're used in applications with limited space, minimize the impact on system line pressure, and require minimal plumbing alterations.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan