GEMS SENSORS Window-Style Sight Glass Flow Indicator RFS155485 Polypropylene, 1/2in FNPT Liquid Switch Rotor SPDT 35Ma/95Ma 1pc
Rp8.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | RFS155485 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 39121538 |
| Body Material | Polypropylene |
| Fluid Connection (inch) | 1/2 FNPT |
| Connection Size (inch) | 1/2 |
| Connection Type | FNPT |
| Media Temperature Range (°F) | -20-180 |
| Minimum Media Temperature (°F) | -20 |
| Maximum Media Temperature (°F) | 180 |
| Wetted Material | Buna-N; Ceramic; Polypropylene; Polysulfone |
| Overall Length (inch) | 2.4 |
| Overall Width (inch) | 3.1 |
| Manufacturer Part Number | RFS, 155485 |
| Switch Type | SPDT |
| Switch Position | Normally Closed; Normally Open |
| Min. Flow Rate (gpm) | 4 |
| Maximum Flow Rate (GPM) | 20 |
| Contact Rating (AC) (mA) | 45 @115V (No Load); 95 @115V (Load - Relay Energized) |
| Contact Rating (DC) (mA) | 20 @ 24V |
| Flow Switch Type | Hall Effect |
| Overall Height (inch) | 2.4 |
| Standards | CE Certified; UL Listed |
| Maximum Ambient Temperature (°F) | 180 |
| Minimum Ambient Temperature (°F) | -20 |
| Set Point Configuration | Adjustable |
| Filter Rating (micron) | 150 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Flow sights with remote output send signals to alarms, warning lights, or programmable logic controllers (PLC) when media starts or stops flowing. These inline devices use impellers or rotors to visually represent the flow of media.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada websiteCatatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan