FLUID-O-TECH Vane Pump Head PA301 Brass 3/8 NPTF 111 Max Gph Bypass 90gph 1pc

Rp2.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PA301
Unit 1pc
UNSPSC 41105109
Body Material Brass
Maximum Flow Rate (GPH) 90
Max. Feet of Head (psi) 240
Maximum Operating Pressure (psi) 290
Minimum Operating Temperature (°F) 23
Maximum Operating Temperature (°F) 158
Max. Viscosity (CPS) 150
Mounting Type Carbonator Clamp
Port Connection (inch) 3/8 FNPT
Vane Material Carbon
Operating Temperature Range (°F) 23 to 158
Shaft Outer Diameter (inch) 1/8
Seal Material Buna-N
Shaft Material Stainless Steel
Includes Relief Valve
Standards NSF
Min. Flow Rate (gph) 82
Flow Rate @ 50psi (gph) 90
Flow Rate @ 100psi (gph) 88
Flow Rate @ 150psi (gph) 90
Flow Rate @ 200psi (gph) 82
Flow Rate @ 250psi (gph) 99
Manufacturer Part Number PA 301
Compatible Motor Frame 48Y NEMA; 56C NEMA; M71; M80 IEC
For Media Type Moderate Aggressive Liquid; Water
Includes Filter No
NSF 169 Listed Yes
Filter Combined No
Filter Not Included
Mounting Carbonator Mount
Shaft Combined 1/8inch Stainless Steel
Shaft (inch) 1/8 Stainless Steel
Relief Valve Yes
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Brass housing vane pump heads transfer water-based liquids and are highly corrosion-resistant.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait