FLOWLINE Non-Contact Ultrasonic Liquid Level Sensor DL1001 1in NPT, for Chemicals/Oil/Wastewater/Water Media Type Transmitter 49.2in 1pc
Rp10.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DL1001 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 41111938 |
| Connection (inch) | 1 NPT |
| Connection Size (inch) | 1 |
| Connection Type | NPT |
| Accuracy (inch) | 1/8 |
| Media Temperature Range (°F) | 20 to 140 |
| Minimum Media Temperature (°F) | 20 |
| Maximum Media Temperature (°F) | 140 |
| Maximum Operating Pressure (psi) | 30 |
| Maximum Voltage (V) | 24 DC |
| Spatial Resolution (inch) | 0.019 |
| Beam Width (inch) | 2 |
| Output Wire Configuration | 2-Wire |
| Tank Seal Material | Viton |
| Display Type | None |
| Enclosure Material | Polycarbonate |
| Enclosure Rating | IP68 |
| Dead Band (inch) | 2 |
| Operating Frequency (kHz) | 100 |
| Standards | CE Certified; cFMus Approved; RoHS |
| Overall Diameter (inch) | 2 |
| Overall Length (inch) | 2 |
| Overall Width (inch) | 2 |
| Overall Height (inch) | 51.2 |
| Manufacturer Part Number | DL10-01 |
| Antenna Diameter (inch) | 1-3/8 |
| Output Voltage Range (mA) | 4 to 20 |
| For Media Type | Chemicals; Oil; Wastewater; Water |
| Range (inch) | 49.2 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Ultrasonic liquid level sensor transmitters use high-frequency sound waves and transducers to measure and calculate remaining fluid volume in a storage container. Transmitters display measurements gathered by sensors.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan