FAG BEARINGS Spherical Roller Bearing 22205E1XLC3 22205, 25mm Bore Double Row 25 mm 1pc

Rp5.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 22205E1XLC3
Unit 1pc
UNSPSC 31171510
Bearing Industry Number 22205
Bore Diameter (mm) 25
Outside Diameter (mm) 52
Overall Width (mm) 18
Ring Material Alloy Steel
Ring Material Grade SUJ2
Cage Material Steel
Roller Material Alloy Steel
Roller Material Grade SUJ2
Bore Type Cylindrical
Closure Open
Fillet Radius (mm) 1
Load Direction Radial; Thrust
Static Radial Load Capacity (N) 42500
Dynamic Radial Load Capacity (N) 48500
Maximum Speed (rpm) 14400 Grease; 14400 Oil
Lubricant Material Grease; Oil
Maximum Temperature (°C) 200
Minimum Temperature (°C) -30
Standards DIN 635-2
Manufacturer Part Number 22205-E1-XL-C3
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High-clearance spherical roller bearings have more space within the bearing housing. They are useful when there is an increased press fit on the housing, elevated temperatures that may cause expansion, or a slight misalignment between the housing and the shaft.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan