EXAIR Cold Air Gun 3808 1 Outlets, 550 BtuH Cooling Capacity Hose 1pc

#Nomor SKU S041130032
Wishlist
Rp13.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3808
Unit 1pc
UNSPSC 27131502
Manufacturer Part Number 3808
Body Material Stainless Steel
Cooling Capacity (BtuH) 550
Air Consumption (scfm) 8
Outlet Temperature (°F) 20
Body Length (inch) 3-7/16
Flexible Hose Length (inch) 8-7/16
Flexible Hose Material Acetal Copolymer
Maximum Sound Level (dBA) 76
Air inlet (inch) 1/4 MNPT
Number of Outlets 1
Maximum Operating Pressure (psig) 100
Minimum Operating Pressure (psi) 80
Overall Height (inch) 4
Overall Length (inch) 11-7/8
For Fluid Type Compressed Air
Includes Filter Separator; Magnetic Base; Single Flexible Hose
Standards CE; Conflict Minerals Rule
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cold air guns eliminate the need for liquid coolants in milling and machining applications, reducing respiratory and slipping hazards in machine shops.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan