DYNA-LIFT Hydraulic Lift Kit 4ED1A16S Workbench Accessory, 1000lb Kt 4 Post Elctrc 1pc
Rp26.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 4ED1A16S |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 24101604 |
| Type | Workbench Accessory |
| Adjustment Range (inch) | 16 |
| Load Rating (lbs) | 1000 |
| Number of Cylinders | 4 |
| Stroke (inch) | 16 |
| Cylinder Material | Aluminium |
| Tube Length (inch) | 96-60 |
| Motor HP (HP) | 1/9 |
| Motor Voltage (V) | 115 |
| Motor Frequency (Hz) | 50/60 |
| Screw Size | 1/4"-20 |
| Includes | System Complete Less Hardware |
| Berat (Kg) | 24.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada websiteCatatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan