Dynabrade Air-Powered Die Grinder 48335 Heavy Duty 0.5HP 7° Offset 25,000rpm 0.5HP, 25000RPM 1pc

#Nomor SKU S041126172
Wishlist
Rp14.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 48335
Unit 1pc
UNSPSC 27131511
DUTY Heavy Duty
Horsepower (HP) 0.4
Collet Size (inch) 1/4; 6mm
Grinder Orientation 7° Offset
Air Inlet Connection Size (inch) 1/4
Air Inlet Gender Female
Maximum Speed (rpm) 25000
Air Inlet Type NPT
Air inlet (inch) 1/4 NPT Female
Tool Style Right Angle
Kit Contents (1) Bare Tool
Includes 1/4in Collet Insert; 6mm Collet Insert
Safety Stop Mechanisms Safety-Lock Throttle Lever
Anti-Kickback Clutch Type None
Switch Type Lever
Brake Type None
Tether Style Not Tether Capable
Anti-Vibration Technology Yes
Power Source Air Powered
Air Pressure (psi) 90
Air consumption (CFM) 23
Exhaust Location Front
Minimum Hose Size (inch) 1/4
Minimum Speed (rpm) 18000
Number of Speed Settings 1
Bearing Type Needle
Handle Material Composite
Overall Length (inch) 6
Features Dual Wick Lubrication System; Lightweight Ergonomic Design; Pinion Piloted on Rotor
Standards CE Certified; EAC Certified
Tool Weight (lbs) 1
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Right-angle die grinders set their grinding head 90° to the tool body for working in corners, between surfaces, and in other tight spaces. They're commonly used to grind and clean hubs, notches, and recesses.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan