Dynabrade Air-Powered Belt Sander 40326 Pivoting Arm, Heavy Duty Airindustrial 0.5HP 1/4 3/4inch Wd, 20 1/2inch Lg 1pc

#Nomor SKU S041125991
Wishlist
Rp24.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 40326
Unit 1pc
UNSPSC 27131507
Manufacturer Part Number 40326
Product Type Air-Powered Belt Sander
Belt Width (inch) 3/4
Belt Length (inch) 20-1/2
DUTY Heavy
Arm Type Pivoting
Arm Rotation (°) 360
Horsepower (HP) 0.5
Air consumption (CFM) 28
Grip Type Offset
Speed Settings Fixed
Max. Belt Speed (SFPM) 4550
Throttle Non-Locking Lever
Exhaust Location Front
Air inlet (inch) 1/4 NPT
Required Pressure (Psi) 90
Minimum Hose Size (inch) 3/8
Sound Level (dB) 80
Vacuum Type Non-Vacuum
Housing Material Composite
Tool Length (inch) 14-1/4
Tool Width (inch) 6-1/2
Tool Height (inch) 4-7/8
Tool Weight (lbs) 2.7
Standards CE; EAC
Includes Contact Arm; Wide Abrasive Belts
Features Finish and Polish Using Slack of Belt; Grind from Contact Wheel or Platen Pad
Tool Series Dynafile; Dynafile III
Berat (Kg) 1.6
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Belt sanders guide an abrasive belt along their contact arm to remove material in corners, along joints and edges, within grooves and recesses, and from other tight spaces. They accept compatible, interchangeable arms for different applications and a variety of belt grits to grind, debur, clean, blend, and polish.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait