DETECTO O-Ring 212BunaFDABuzXR X-Ray and Metal Detectable, 212 O-Ring Dash Buna N 0.13in 1inch Inside Dia. 1pc
Rp519.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 212BunaFDABuzXR |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 31181506 |
| Metal Detectable | Yes |
| X-Ray Detectable | Yes |
| System of Measurement | Inch |
| Cross Section Shape | Round |
| O-Ring Materials | Buna N |
| Durometer (Hardness) Rating | Medium Hard |
| Nominal Inside Dia. (inch) | 1 |
| Nominal Width (inch) | 1/8 |
| Actual Inside Dia. (inch) | 0.859 |
| Actual Width (inch) | 0.139 |
| Dash Number | 212 |
| Color | Blue |
| Durometer | 70 Shore A |
| Meets/Exceeds | FDA |
| Nominal Outside Dia. (inch) | 1-1/4 |
| Actual Outside Dia. (inch) | 1.13 |
| Temperature Range (°F) | -30 to 400 |
| FDA Approved | Yes |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Metal fillers allow these food-grade round O-rings to be picked up by metal detection systems if they fall into a process stream. Buna-N is suitable for a broad range of fluids including oils, water, and mild chemicals.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan