DAYTON Turbine & Ball Pneumatic Vibrators 1DYP2 Aluminum, Continuous Force 451lb 451lbf, 14000vpm, 1/4in NPT 1pc
Rp4.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 1DYP2 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 26101616 |
| Manufacturer Part Number | 1DYP2 |
| Housing Material | Aluminium |
| Pneumatic Vibrator Type | Ball |
| Maximum Force (lbf) | 451 |
| Maximum Vibration Speed (vpm) | 14000 |
| Air Flow Rate (CFM) | 5.7 @ 30psi; 10.2 @ 60psi; 15 @ 87psi |
| Inlet Connection (inch) | 1/4 NPT |
| Outlet Connection (inch) | 1/4 BSPP |
| Bin Weight Capacity (lbs) | 4510 |
| Sound Level (dBA) | 80 |
| Overall Dim. (LxWxH) (inch) | 5.04x2.36x3.15 |
| Force (lbs) | 205 @ 30psi; 345 @ 60psi; 451 @ 80psi |
| Vibration Speeds @ PSI (vpm) | 12200 @ 60psi; 14000 @ 80psi |
| Standards | CE Certified |
| Maximum Inlet Pressure (PSI) | 90 |
| Duty cycle | Continuous |
| Mount Type | Any Position |
| Mount Plate Required | No |
| Mount Plate Included | No |
| Mounting Orientation | Any Position |
| Maximum Operating Temperature (°F) | 360 |
| Application | All Types of Bins Containing Fine to Granular Materials or Packing Coarse Materials and Unjamming Parts in Conveyor Lines; Chutes and Pipes |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 09 March 2026 |
Informasi Produk
Description
General purpose turbine and ball vibrators effectively move and convey dry or wet goods in hoppers, sifters, and chutes.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan