DAYTON Standard & Cogged V-Belt 2L425 V-Belt 5VX670 67inch Outside Lg, 5/8inch Top Wd, 17/32inch Thick 1pc

#Nomor SKU S041112014
Wishlist
Rp509.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2L425
Unit 1pc
UNSPSC 26111801
Manufacturer Part Number 2L425
V-Belt Section 5VX
Industry Number 5VX670
Outside Length (inch) 67
Top Width (inch) 5/8
Thickness (inch) 17/32
Belt Material Gum Rubber
Reinforcing Cord Material Polyester
Edge Construction Raw Edge
V-Belt Type Wedge; Cogged
Belt Series Power Ace Cog
Application General Industrial
Belt Coating Rubber
Color Black
For Minimum Pulley Pitch Diameter (inch) 4-13/32
Length Type Closed Loop
Maximum Operating Temperature (°F) 194
Minimum Operating Temperature (°F) -22
Resistance Properties Heat; Oil; Static Conductive
Standards ARPM
Tensile Strength (N/mm) 5900
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
5VX section V-belts have a wedge, cogged design and a nominal top width of 5/8" and a nominal thickness of 17/32" (actual dimensions may vary slightly). Wedge V-belts, identified with a "V," have a smaller top width and a deeper profile than classical V-belts. This design transfers higher power than classical V-belts of the same size. Cogged V-belts have grooves across the width of the belt and are identified with an "X." They run cooler than standard V-belts because the cogs allow the belt to bend and flex against the pulley, dissipating heat. They are useful for small diameter pulleys and drives with twists and turns.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan