DAYTON Rigid Shaft Coupling for Round Shaft 3ZN32 Clamp 1-3/4 L 1/2inch Bore Dia 1, 1/2inch Bore Dia 2 1pc

#Nomor SKU S041106686
Wishlist
Rp469.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3ZN32
Unit 1pc
UNSPSC 31163003
Manufacturer Part Number 3ZN32
Zero Backlash Yes
Coupling Construction One-Piece
Shaft Locking Type Clamp On
System of Measurement Inch
Bore Type Round
Bore Diameter 1 (inch) 1/2
Bore Diameter 2 (inch) 1/2
Coupling Outside Diameter (inch) 1-1/8
Clearance Diameter (inch) 1.19
Overall Length (inch) 1-3/4
Maximum Speed (rpm) 4000
Rated Torque (inch-lbs) 480
Coupling Material Carbon Steel
Coupling Material Finish Black Oxide
Screw Thread Size #8-32
Different Bore Sizes No
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
One-piece rigid shaft couplings lock two shafts together when both shafts are inserted and all of the socket cap screws are torqued down to close the slotted clamp. This clamping action firmly grips both shafts without marring. The two shafts and coupling must be installed simultaneously to ensure proper alignment.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait