DAYTON Pedestal Pump 2ZWX5 Sized for 3/4HP, 55ft Max.ft of Head Cast IronHP Req 3/4 1pc
Rp4.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 2ZWX5 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40151716 |
| Manufacturer Part Number | 2ZWX5 |
| Priming | Manual |
| Pump Housing Material | Cast Iron |
| Sized for Horsepower (HP) | 3/4 |
| Maximum Flow Rate @ 10ft of Head (gpm) | 72 |
| Maximum Flow Rate @ 20ft of Head (gpm) | 63 |
| Maximum Flow Rate @ 30ft of Head (gpm) | 53 |
| Maximum Flow Rate @ 40ft of Head (gpm) | 41 |
| Maximum Feet of Head (ft) | 55 |
| Shaft Outside Diameter (inch) | 5/8 |
| Intake and Discharge Size (inch) | 1-1/4, 1 |
| Compatible Intake Pipe Size (inch) | 1-1/4 |
| Compatible Discharge Pipe Size (inch) | 1 |
| Connection Type | NPT |
| Seal Material | Buna-N |
| Phase | Single |
| Best Efficiency Flow (gpm) | 47 |
| Compatible with Media Type | Non-Abrasive Liquids; Non-Flammable Liquids |
| Impeller Material | Cast Iron |
| Maximum Flow Rate @ 15ft of Head (gpm) | 68 |
| Flow Rate (Maximum) (gpm) | 72 |
| Discharge Type | NPT |
| Best Efficiency Head (ft) | 36 |
| Duty cycle | Continuous |
| Overall Height (inch) | 6.88 |
| Overall Length (inch) | 6.63 |
| Overall Width (inch) | 6.63 |
| Specific Gravity (Maximum) | 1 |
| Wetted Material | Buna-N; Carbon; Cast Iron; Ceramic; Stainless Steel |
| Includes | Manual; Mounting Base; No Motor or Drive Couplers |
| Maximum Media Temperature (°F) | 200 |
| For Use With Potable Systems | No |
| Minimum Media Temperature (°F) | 40 |
| Berat (Kg) | 12.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 05 January 2026 |
Informasi Produk
Description
These pedestal pumps are sized for a 1/3 to 1-1/2 HP motor to operate and produce lower head and flow rates than pumps sized for higher HP motors.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada websiteCatatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Use
Pumping Application :Aggressive Liquid Applications; Boiler Feed; Boosters; Chemical Processing; Condensate Return; Cooling Towers; Filtration; Fountains; General Purpose Pumping; General Transfer; Irrigation; Jockey Pump Service; Marine Applications; Spraying Systems; Transfer of Liquids; Utility; Water Circulation
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan