CONTITECH INC. Standard & Cogged V-Belt 3VX400 40inch Outside Lg, 3/8inch Top Wd, 5/16inch Thick 1pc

Rp419.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3VX400
Unit 1pc
UNSPSC 26111801
Manufacturer Part Number 3VX400
V-Belt Section 3VX
Industry Number 3VX400
Outside Length (inch) 40
Top Width (inch) 3/8
Thickness (inch) 5/16
Belt Material Polybutadiene
Reinforcing Cord Material Polyester
Edge Construction Raw Edge
V-Belt Type Wedge; Cogged
Maximum Operating Temperature (°F) 230
Minimum Operating Temperature (°F) -40
Resistance Properties Heat Resistant; Oil Resistant
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
3VX section V-belts have a wedge, cogged design and a nominal top width of 3/8" and a nominal thickness of 5/16" (actual dimensions may vary slightly). Wedge V-belts, identified with a "V," have a smaller top width and a deeper profile than classical V-belts. This design transfers higher power than classical V-belts of the same size. Cogged V-belts have grooves across the width of the belt and are identified with an "X." They run cooler than standard V-belts because the cogs allow the belt to bend and flex against the pulley, dissipating heat. They are useful for small diameter pulleys and drives with twists and turns.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan