Continental Bulk Air Hose PLB0503050 50 ft Blue 1/2inch Inside Dia. 1pc

#Nomor SKU S041082126
Wishlist
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PLB0503050
Unit 1pc
UNSPSC 40142002
Hose Inside Dia. (inch) 1/2
Hose Outside Dia. (inch) 0.75
Hose Length (ft) 50
Hose Color Blue
Hose Tube Material PVC
Hose Cover Material PVC
Burst Pressure (psi) 1200
Maximum Working Pressure at 70°F (psi) 300
Temperature Range (°F) -10 to 158
Hose Reinforcement Material Fiber
Safety Factor 4:1
Hose Configuration Bulk Hose
Hose Strain Relief No
Berat (Kg) 4.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These bulk air hoses have a tube and cover that are made from PVC (polyvinyl chloride), which provides moderate resistance to oils. The hoses are lightweight and flexible, which minimizes the effort it takes to lift or move them. They do not conduct electricity. These hoses are used for carrying air, water, and various spray solutions to tools and equipment in industrial, construction, and agricultural hand-spraying applications.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan