CONGRESS V-Belt Pulley CA1400X100KW Fixed Bore, Zinc, 1 Groove Finished 1in 0.6875in 14inch Outside Dia 1pc
Rp729.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | CA1400X100KW |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 31171804 |
| Manufacturer Part Number | CA1400X100KW |
| 3L Pitch Diameter (inch) | 13.55 |
| 4L Pitch Diameter (inch) | 13.75 |
| A Pitch Diameter (inch) | 13.75 |
| Bore Diameter (inch) | 1 |
| Bore Type | Fixed |
| Face Width (inch) | 0.69 |
| For Belt Section | 4L; A |
| For V-Belt Type | Classical |
| Hub Projection (inch) | 0.594 |
| Hub Type | One Side |
| Includes | Set Screw |
| Keyway | Yes |
| Keyway Depth (inch) | 1/8 |
| Keyway Width (inch) | 1/2 |
| Length Through Bore (inch) | 1-3/32 |
| Material | Zinc |
| Material Fabrication | Cast |
| Material Grade | Zamak 3 |
| Maximum Bore Diameter (inch) | 1 |
| Number of Grooves | 1 |
| Outside Diameter (inch) | 14 |
| Pitch Diameter (inch) | 13-3/4 |
| Pulley Construction | Spoked |
| Resistance Properties | Corrosion Resistant; Impact Resistant |
| Set Screw Size (inch) | 5/16 |
| Weight (lbs) | 2.7 |
| Berat (Kg) | 1.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Fixed-bore die-cast V-belt pulleys have a finished bore, or center hole, that is machined to a set diameter to insert a shaft of the same size. They are ready to install with machined keyways and/or set screws to secure the shaft and prevent slipping. These zinc die-cast pulleys are non-corrosive, lightweight, impact-resistant, and non-toxic. They are suitable for light duty applications such as fans and blowers in HVAC applications.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada websiteCatatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan