Chicago Pneumatic Air-Powered Hammer CP7111K Air Kit 5/8inch L 0.401in Shank Size, 2 5/8in Stroke Lg 1pc

#Nomor SKU S041072585
Wishlist
Rp3.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CP7111K
Unit 1pc
UNSPSC 27131504
DUTY Medium Duty
Shank Shape Round
Stroke Length (inch) 2-5/8
Air Inlet Size (inch) 1/4 NPT Female
Kit Contents (1) Bare Tool , (1) Flat Chisel, (1) Tapered Punch, (1) Spot Weld Splitter, (1) Single Blade Panel Cutter, (1) Edging Chisel, (1) Quick Change Retainer
Blows per Minute (bpm) 3000
Shank Size (inch) 0.401
Air Inlet Gender Female
Air Inlet Type NPT
Air Inlet Connection Size (inch) 1/4
Compatible Collar Shape Round
Retainer Type Quick Change
Power Source Air Powered
Air consumption (CFM) 25
Air Pressure (psi) 90
Minimum Hose Size (inch) 3/8
Accessory Free Tool Change No
Lock-On Switch Yes
Vibration Level (m/s²) 5
Dust Sealed Switch No
Dust Management None
Sound Level (dB) 110
Throttle Type Trigger
Overall Length (inch) 6-3/4
Shank Design Round
Handle Type Pistol Grip
Features Easy Change Retainer For Quick Accessory Change; Fast Cutting Action
Includes Flat Chisel; Tapered Punch; Spot Weld Splitter; Single Blade Panel Cutter; Edging Chisel; Quick Change Retainer; Oiler
Number of Pieces 8
Tool Weight (lbs) 3.5
Standards ISO 28927-9
Berat (Kg) 3.3
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Kits include an air hammer and bits suited for different tasks. They ensure compatibility between components and eliminate the need to select a separate tool and bits. Air hammers use bits with 0.401" or 0.498" round shanks to handle most material removal and light chipping tasks. Sometimes called zipguns or chiseling hammers, they are lighter and more compact but less powerful than chipping hammers. They are commonly used to remove scale and slag, debur surfaces, and clean castings.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan