BOSTON GEAR Spur Gear NF40 inch, Pitch 10 40 Teeth, 7/8inch Bore Dia 1pc

Rp3.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NF40
Unit 1pc
UNSPSC 31171707
System of Measurement Inch
Hub Design Hub without Set Screw
Diametral Pitch 10
Material Cast Iron
Number of Teeth 40
Bore Diameter (inch) 7/8
Face Width (inch) 1
Pitch Diameter (inch) 4
Hub Diameter (inch) 2.12
Hub Projection (inch) 0.88
Outside Diameter (inch) 4.2
Pressure Angle (°) 14.5
Keyway No
Overall Length (inch) 1.88
Standards AGMA
Manufacturer Part Number NF40
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These spur gears have an inch pitch and a machined hub on their center axis. Standard hubs have extended bores with set screw holes or keyways to fit shafts.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait