Boston Bulk Air Hose H20104BK250R Easy Couple Hose 1/4 ID 250ft L Black 1/4inch Inside Dia. 1pc
Rp13.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | H20104BK250R |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40142007 |
| Hose Inside Dia. (inch) | 1/4 |
| Hose Outside Dia. (inch) | 3/4 |
| Hose Length (ft) | 250 |
| Hose Tube Material | Nitrile |
| Hose Cover Material | Neoprene |
| Maximum Working Pressure at 70°F (psi) | 300 |
| Temperature Range (°F) | -40 to 260 |
| Standards | MSHA |
| Hose Reinforcement Material | Fiber |
| Safety Factor | 4:1 |
| Hose Configuration | Bulk Hose |
| Compatible Chemicals | Air; Automatic Transmission Fluid; Diesel Fuel; Ethylene Glycol; Fresh Water; Fuel Oil; Gasoline; Hydraulic Fluid (Petroleum); Hydraulic Fluid (Synthetic); Kerosene; Lithium Grease; Lubricated Air; Mineral Oil; Motor Oil; Salt Water |
| Berat (Kg) | 12.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These bulk air hoses have a nitrile tube that resists damage when exposed to oils, solvents, and aromatics. They also have a flame-retardant neoprene cover that offers good resistance to abrasion, weathering, and oils. Nitrile bulk air hoses with neoprene covers are used to convey air, water, fuel, and lubricating oils in a variety of industrial applications.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada websiteCatatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan