ARO Manual Air Control Valve E212HS E Series, 4-Way/2-Position Manual Air Control 4-Way 2-Position 1/4 1/4inch Port Size 1pc

#Nomor SKU S041059883
Wishlist
Rp3.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number E212HS
Unit 1pc
UNSPSC 40141603
Manufacturer Part Number E212HS
Valve Ways and Positions 4-Way/2-Position
Valve Port Size (inch) 1/4
Connection NPT
Valve Actuator/Return Button / Spring
Max. CFM - Valves (cfm) 26
Valve Max. Pressure Rating (psi) 150
Valve Temperature Range (°F) -10 to 180
Coefficient of Volume 0.7
Overall Length (inch) 6-1/2
Overall Height (inch) 1-3/4
Overall Width (inch) 1-3/4
Valve Series E Series
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
ARO manual air control valves allow operators to control the airflow to pneumatic systems and equipment.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait