AEROQUIP Bulk Hydraulic Hose GH6634X50 3700psi, 1/4in Hoseinside Dia., 1/2in Hose Outside Dia. Hydraulic 1/4 Id 50ft L 1pc

Rp7.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GH6634X50
Unit 1pc
UNSPSC 40142007
Hose Inside Dia. (inch) 1/4
Hose Outside Dia. (inch) 1/2
Hose Length (ft) 50
Hose Tube Material Synthetic Rubber
Hose Cover Material DURA-TUFF Rubber
Hose Reinforcement Material Carbon Steel
Hose Color Black
Maximum Working Pressure at 70°F (psi) 3700
Safety Factor 4:1
Temperature Range (°F) -50 to 260
Standards EN853 2SN; ISO 1436-1 Type 2SN; SAE 100R2AT Type S
Hose Configuration Bulk Hose
Compatible Chemicals Air; Automatic Transmission Fluid; Diesel Fuel; Ethylene Glycol; Fresh Water; Fuel Oil; Gasoline; Hydraulic Fluid (Petroleum); Hydraulic Fluid (Synthetic); Kerosene; Lithium Grease; Lubricated Air; Mineral Oil; Motor Oil; Salt Water
Berat (Kg) 4.3
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Eaton Aeroquip GH663 MatchMate bulk hydraulic hoses are used in hydraulics and general purpose industrial applications with petroleum- and water-based fluids. They have a 1/2 SAE bend radius, which reduces the amount of force needed to flex the hose and can help reduce the effort required to install the hose. The hoses' tube and cover are made from synthetic rubber, and the hoses are reinforced with a single wire braid. Eaton Aeroquip GH663 hydraulic hoses are compatible with Aeroquip TTC crimpable fittings and reusable fittings.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan