AEROQUIP Crimp Hydraulic Hose Fitting with JIC Connection 1AA12FJ12 SteelxSteel, Straight Crimp Fitting 3/4 I.D. 1-1/16 F JIC 1pc

Rp409.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1AA12FJ12
Unit 1pc
UNSPSC 40141734
For Hose Dash Size -12
For Use With Hose Series 2661(-12 through -32); EC110; EC115; EC118; EC210; EC215; FC310; FC510; FC579; FC611; FC619 (-12 through -32); FC639/FC839B; FC693; FC735; FC849/FC849B; GH120; GH194; GH195; GH663; GH681-6; GH781; GH793
For Hose I.D. (inch) 3/4
Thread Size (inch) 1-1/16"-12
Fitting Shape Straight
Fitting Movement Swivel
Vacuum Rating Not Rated
Thread Type JIC
Hose Fitting A Gender Female
Hose Fitting B Gender Genderless
Hose Fitting A Size (inch) 1-1/16
Hose Fitting B Size (inch) 3/4
Hose Fitting A Connection Type JIC
Hose Fitting B Connection Type Crimp
Fitting Material Steel x Steel
Material Grade 12L14; 12L15
Reusable No
Standards GH793; SAE 100R1; SAE 100R2
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Crimp hose fittings are used in general purpose applications with petroleum-based fluids, gasoline, fuel, lubricating oils, and other industrial fluids. They connect Eaton Aeroquip series hydraulic hoses to compatible JIC (Joint Industry Council) threaded equipment or hoses. Made of steel or carbon steel, these crimp fittings are impact- and wear-resistant, conductive, and durable. They are suitable for environments where corrosion is not a concern. They are secured using an Eaton crimping device for a permanent connection.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan