AEROQUIP Hydraulic Hose Assembly 38FC41096 MNPT x MNPT Hydraulic Hose Assembly ID 8ft 3/8x3/8inch Fitting Size 1pc

Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 38FC41096
Unit 1pc
UNSPSC 40142005
Hose Inside Dia. (inch) 3/8
Hose Outside Dia. (inch) 11/16
Hose Length (ft) 8
Hose Tube Material Synthetic Rubber
Hose Cover Material Synthetic Rubber
Hose Reinforcement Material Carbon Steel
Hose Color Black
Maximum Working Pressure at 70°F (psi) 4800
Safety Factor 4:1
Temperature Range (°F) -40 to 212
Standards SAE J517C 100R2
Hose Configuration Coupled Assembly
Hose Fitting A Size (inch) 3/8
Hose Fitting B Size (inch) 3/8
Hose Fitting A Material Carbon Steel
Hose Fitting B Material Carbon Steel
Hose Fitting A Type MNPT
Hose Fitting B Type MNPT
Compatible Chemicals Air; Automatic Transmission Fluid; Diesel Fuel; Ethylene Glycol; Fresh Water; Fuel Oil; Gasoline; Hydraulic Fluid (Petroleum); Hydraulic Fluid (Synthetic); Kerosene; Lithium Grease; Lubricated Air; Mineral Oil; Motor Oil; Salt Water
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Eaton Aeroquip FC410 Hi-Pac hydraulic hose assemblies come with NPT (National Pipe Thread) fittings installed on the ends of the hoses and are ready to connect to equipment. They are suitable for general purpose industrial and hydraulic applications with petroleum- and water-based fluids. The hoses have a synthetic rubber tube and cover, and they are reinforced with one Hi-Pac wire braid that allows the hose to withstand similar pressures to comparable hoses reinforced with two wire braids.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Not Recommended Chemicals :
0; Acetic Acid (Glacial); Acetic Acid 20%; Acetic Acid 80%; Acetone; Antifreeze (Coolant); Chromic Acid 10%; Chromic Acid 30%; Chromic Acid 5%; Chromic Acid 50%; Citric Acid 50%; Ethyl (Ethanol); Formic Acid; Hydrochloric/Muriatic Acid (100%); Hydrochloric/Muriatic Acid (20%); Hydrofluoric Acid (20%); Hydrofluoric Acid (75%); Hydrofluoric Acid 100%; Isopropyl (Isopropanol); Methyl (Methanol); Methyl Ethyl Ketone (MEK); Nitric Acid (10% Solution); Nitric Acid (20% Solution); Nitric Acid (50% Solution); Nitric Acid (Concentrated Solution); Phosphoric Acid (40% Solution); Sulfuric Acid (10% - 75%); Sulfuric Acid (75% - 100%); Sulfuric Acid (to 10%)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan