CONDOR Collapsible Spill Berm BD1226ALLC 12ft Wx26ft L, 2333 gal Spill Capacity Containment 1pc
Rp18.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | BD1226ALLC |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 24101907 |
| Bottom Inside Dimensions (ft) | 12x26 |
| Bottom Inside Length (ft) | 26 |
| Bottom Inside Width (ft) | 12 |
| Color | Black |
| Dimensions (ft) | 12x26 |
| Height (inch) | 12 |
| Includes | L Bracket |
| Includes Wellhead Hood | No |
| Indoor/Outdoor Use | Indoor, Outdoor |
| Length (ft) | 26 |
| Material | Polyethylene |
| Material Thickness (mil) | 40 |
| Recycled Content (%) | No Recycled Content |
| Shape | Rectangle |
| Sidewall Support Material | Aluminium |
| Side Wall Type | L Bracket |
| Product Type | Containment Berm |
| Spill Capacity (gal) | 2333 |
| Standards | EPA 40 CFR 264.175, SPCC, UFC, NPDES |
| Supports EPA Compliance | 40 CFR 264.175 |
| Supports NPDES Compliance | Yes |
| Supports SPCC Compliance | Yes |
| Width (ft) | 12 |
| Berat (Kg) | 57.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These spill berms have compressible sidewalls that fold down so vehicles can drive over them. They have removable L-shaped brackets that support the berm walls when not collapsed.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan