Asahi Sangyo Sealer AZ-200W 8×200mm 1pc

Rp22.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AZ-200W
Unit 1pc
Seal Width x Length (mm) 8x200
Size (mm) 240x300x170
Seal Capacity (mm) Polyethylene/0.6 or less, polypropylene/nylon poly/vinylon/0.4 or less (total thickness of two or more sheets)
Power Supply AC100V
Power Consumption (W) 720
Accessories Heater wire x 2
Packaging Size (mm) 240x300x170
Berat (Kg) 5.5
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The top and bottom heating type strongly welds thick bags and gusseted bags.
Also suitable for welding sterile bags that are easily peeled off.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan