KANOMAX Aerosol Generator TDA-6D 1pc

#Nomor SKU S041024225
Wishlist
Rp11.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TDA-6D
Unit 1pc
Aerosol Output Range (cf/minute) 50-2.000
Aerosol Concentration For 200cfm: 100μg/L; For 2000cfm: 10μg/L
Aerosol Type Polydisperse (cold)
Compressed Air not required (built-in), integral compressor
Power Supply AC 110V/60Hz or AC220V/50Hz
External Dimensions (mm) 260(W)x230(H)x370(D)
Packaging Size (mm) 590x400x400
Berat (Kg) 17.0
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Small, lightweight, and highly durable. A highly portable aerosol generator.
A particle generator with excellent durability and portability.
Its ability to generate polydisperse submicron aerosols makes it ideal for a variety of filter tests in environments with airflows up to 2,000 cfm per minute.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait