LAB SAFETY SUPPLY Wash Bottle (Botol Cuci Lab) 6FAU0 No Imprinting or Write On, Standard Spout 1000ml 1pc

Rp129.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6FAU0
Unit 1pc
UNSPSC 24122002
Imprinting Group No Imprinting or Write On
Imprinting No Imprinting
Mouth Size Wide
Basic Material Plastic
Capacity (ml) 1000
Capacity (fl oz) 32
Vented/Nonvented Nonvented
Spout Style Standard Spout
Product Type Wash Bottle
Body Color White
Closure Color Red
Clarity Translucent
Body Diameter (mm) 90.5
Overall Height (mm) 275
Autoclavable No
Closure Included Yes
Closure Material Polypropylene
Manufacturer Part Number 6FAU0
Body Material LDPE
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Wide-mouth wash bottles that have a standard spout integrated into the cap allow the spout to be removed and cleaned separately from the bottle. Wide-mouth bottles are easier to fill than narrow mouth bottles and fit larger cleaning brushes for more complete cleaning.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan