ELMA ULTRASONICS Ultrasonic Cleaner P60H 1.5 Gal 1.5gal 110/120V 1pc

Rp84.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number P60H
Unit 1pc
UNSPSC 42281712
Tank Capacity (gal) 1.5
Tank Depth (inch) 5-7/8
Tank Height (inch) 5-7/8
Tank Width (inch) 11-3/4
Timer Style Digital
Timer Range (minute) 1 to 60
Cleaning Mode Degas; Heat; Sweep
Heated Yes
Auto Shutoff Yes
Includes Timer Yes
Tank Material Stainless Steel
Voltage (V) 110/120
Frequency (Hz) 37/80
Maximum Temperature (°C) 80
Overall Depth (inch) 7-1/4
Overall Height (inch) 10-5/8
Overall Width (inch) 14-3/8
Special Features Drain; Multi-Frequency 37 or 80 kHz; Variable Power
Includes Cover
Berat (Kg) 7.8
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Heated Ultrasonic Cleaners with Digital Timers utilize high-frequency sound waves to safely clean instruments, parts, equipment, and other items. They are ideal for cleaning lenses and other optical parts, dental and surgical instruments, electronics, tools, pens, firearms, jewelry, and golf clubs.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.


PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan