Global Water Storm Wastewater Sampler WS700 Sampler Single Bottle, 1 Inputs, 1 Outputs 1kit

Rp75.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WS700
Unit 1kit
UNSPSC 41104007
Number of Inputs 1
Number of Outputs 1
Operating Temperature Range (°C) 0 to 70
Body Material PVC
Bottle Material Polyethylene
Flow Rate (ml/minute) 1000 at a 4ft Head
Maximum Lifting Height (ft) Approximately 20
Battery Rechargeable 5 AH Gel Cell
Battery Life (hour) 1
Sample Size 15 Sizes from 15mL to 2L
Height (inch) 22
Width (inch) 17
Depth (inch) 9
Standards CE Compliance
Product Type Single Bottle Water Sampler
Berat (Kg) 12.7
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan